大阪魂
六角ナット 3種(316L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M20
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
2.5
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
厚さ(mm)
12
3.6
5
6
7
10
12
13
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42219712
品番
M20
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)