※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(SUS316)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び寸法
M6
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
ねじピッチ
1.0
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
3.5
厚さ(mm)
3.6
3.6
5
6
7
10
12
14
16
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42219983
品番
M6
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
SUS316
ねじピッチ
1.0
寸法m1(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dw(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目