B5判 カードケース LION (ライオン事務器) 42220106

カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズB5判
内容量1枚注文コード42220106品番B5判
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
サイズB5判材質硬質塩化ビニール製・0.36mm厚タイプ硬質寸法(幅W×奥行D)(mm)184×262アズワン品番64-8258-31RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする