曜日別特売
M18 六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42220534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42220534
M18 六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42220534

六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM18
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)15
内容量1パック(3個)注文コード42220534品番M18
在庫数量:残り4点です
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)アウトレット
¥589429
ねじの呼びM18材質ねじピッチ2.5寸法m1(mm)15厚さ(mm)15規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約31.2二面幅S(mm)27寸法dw(Φmm)約26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42220534
2020-01-07
用途: 修理交換

こんなマイナーなナットがモノタロウで買えると思わなかったw
スゲー助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする