7/16-14UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220832

7/16-14UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220832
7/16-14UNC 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂 42220832

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)

(1件のレビュー)
内容量1パック(2個)
ねじの呼び7/16
山数14
内容量1パック(2個)注文コード42220832品番7/16-14UNC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼び7/16材質ステンレス山数14寸法m(mm)9.5厚さ(mm)9.5ねじの種類ナット寸法S(mm)17.4二面幅S(mm)17.4適合スパナ11/16ねじ山種類UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42928277
2016-08-29
用途: 他の素材も取り扱って欲しい。

ステンレスは高いので好きになれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする