※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
(1件のレビュー)
内容量
1パック(2個)
1個
1パック(2個)
1パック(9個)
1パック(7個)
ねじの呼び
5/8
3/4
9/16
5/8
7/8
7/16
No.12
No.3
山数
11
10
12
11
9
14
24
48
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42220857
品番
5/8-11UNC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
山数
11
寸法m(mm)
14.1
厚さ(mm)
14.1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
23.8
二面幅S(mm)
23.8
適合スパナ
15/16
ねじ山種類
UNC