曜日別特売
1/2-20UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂 42221067

1/2-20UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂 42221067
1/2-20UNF 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂 42221067

六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び寸法1/2
山数20
内容量1パック(3個)注文コード42221067品番1/2-20UNF
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法1/2材質ステンレス山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42221067
2019-01-23
用途: 手持ちのキャスターに使用
BRIDGE

近所のホームセンターでは鉄製しか無く、錆びてほしくない部分に使用の為こちらを入手することに。手に入りにくい商品が少量で入手できるのは有り難い。ただ、金額を合わせるためなのか、個数が3個というのはどうも…。4個必要だったので2袋(6個)買うことに。偶数個単位ということも検討して欲しい。品物は問題ありません。

対象商品 : 42221067
2018-03-26
用途: 自動車のリーフスプリングのUボルト用のナットとして
野田タクシー運輸・通信業

UNFネジの入手が困難な状態でしたがコチラでアッサリと入手出来ました。
どうせならとステンレスナットを購入。
助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42221015
2017-06-19
用途: 70年前のアメリカ製のマイクの修理時
医療・福祉・介護関連業

70年前のボルトにも問題なく使用できました。
UNF No.10-24。

1が参考にしています
対象商品 : 42221067
2015-10-06
用途: キャスターのに使った。
建設業・工事業

ぴったりで良かったです。

対象商品 : 42221067
2014-09-15
用途: 車の修理

丁寧な製品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする