LION (ライオン事務器)
名札用ストラップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
レッド
ブルー
グリーン
イエロー
ブラック
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222933
品番
N-5P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
グレー
付属品
セパレートパーツ・リール付
仕様
取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(80cm)
材質
ペットボトル再生繊維製
アズワン品番
64-8255-53