※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
デスクマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
600×450
990×590
990×690
1090×590
1090×690
1190×590
1190×690
1390×590
1390×690
1590×690
1045×620
900×620
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42224324
品番
No.106-PSK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、(裏面)非転写コーティング加工
材質
軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
3.5
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×590
アズワン品番
64-8250-22
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応