曜日別特売
No.127-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.127-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224717
No.127-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224717
No.127-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224717
No.127-SSK デスクマット(透明) LION (ライオン事務器) 42224717

デスクマット(透明)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690
内容量1枚注文コード42224717品番No.127-SSK
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明仕様光沢仕上、(裏面)非転写コーティング加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690アズワン品番64-8250-32グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224735
2023-10-03
用途: デスク作業時のデスク保護
サービス業

デスクサイズより10㎜短いものを購入。しかし横のサイズが実寸はさらに短かった。デスクの色をそのまま見せたかったので、透明なのは良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする