※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-650H)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9NW
A93
M9NW
M9BW
M9B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42225006
品番
MY3B32-650H-M9NW
参考基準価格(税別)
¥77,990
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
650
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード