曜日別特売
No.7-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226616

※使用例

No.7-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226616
No.7-PE デスクマット LION (ライオン事務器) 42226616

デスクマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)910×625
内容量1枚注文コード42226616品番No.7-PE
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コピー・写真が付着しにくい非転写加工されたデスクマットです。

下敷:グリーン、上敷:透明仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工材質軟質塩化ビニール、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)0.8タイプ下敷き付寸法(幅W×奥行D)(mm)910×625アズワン品番64-8257-15繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42226476
2018-01-19
用途: 事務作業時
製造業

事務作業及び、計測時に使用しているが、2枚がバラバラのため、書類を挟んでも、ずれるため、カタログに記載して欲しい(バラか、バラじゃないか)バラと判れば、別の物にした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする