※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
硬質デスクマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×690
600×450
990×590
990×690
1190×590
1190×690
1390×690
1590×690
1445×715
1045×715
1045×620
900×620
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42226835
品番
No.107
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
硬質透明タイプ、グリーンマット付
材質
アクリル・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
2
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×690
アズワン品番
64-8259-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応