曜日別特売
小 オリジナル本立 LION (ライオン事務器) 42227212

オリジナル本立

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
内容量1台注文コード42227212品番
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品サポーター4本付(スライド可動式)仕様2段タイプ、組立式材質スチール製アイボリーサイズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×227×505アズワン品番64-8260-60有効内寸法(mm)(幅)500、(可変棚高さ)210・315RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする