LION (ライオン事務器)
ブックエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42227474
品番
L-60N
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
2枚1組、底部4ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
小
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×122×180
アズワン品番
64-8260-46