LION (ライオン事務器)
ブックエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ライトブルー
ライトグレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
42227718
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
2枚1組、底部3ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
大
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×185×192
アズワン品番
64-8260-81