LION (ライオン事務器)
デスクトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
茶
茶
グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×340×70
267×340×70
280×362×70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42228156
品番
DT-13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判
色
茶
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×340×70
アズワン品番
64-8261-06
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×318×58
材質
紙製・紙クロス貼り
グリーン購入法
適合