LION (ライオン事務器)
デスクトレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
赤
青
緑
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42228418
品番
No.31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
サイズ
A4判
材質
紙製・PPフィルム貼り
色
赤
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×355×68
アズワン品番
64-8261-02
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×63
グリーン購入法
適合