曜日別特売
MY3B63TF-400 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF) SMC 42249603

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400注文コード42249603品番MY3B63TF-400
参考基準価格(税別)¥108,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする