曜日別特売
MY3B63TN-1600 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TN) SMC 42250398

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1600注文コード42250398品番MY3B63TN-1600
参考基準価格(税別)¥159,120販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1600作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする