曜日別特売
MY3M25TN-100H-M9BL MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25TN) SMC 42260995

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42260995品番MY3M25TN-100H-M9BL
参考基準価格(税別)¥76,120販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする