渡辺電機工業
直流変換器(非絶縁)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC110
第1入力信号
DC0~10mV
注文コード
42261048
品番
WVP-DC-10A-4
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
1932
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC110
第1入力信号
DC0~10mV
第1出力信号
DC4~20mA
応答速度
約200ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入出力-電源各端子間)
CE-対応品
なし