MY3M40-450-A93L MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40) SMC 42261625

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450オートスイッチ種類A93注文コード42261625品番MY3M40-450-A93L
参考基準価格(税別)¥100,650販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)450リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする