MY3M40-500-M9NWV MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40) SMC 42261695

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類M9NWV注文コード42261695品番MY3M40-500-M9NWV
参考基準価格(税別)¥103,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする