曜日別特売
BS-480E POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器 42263006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM4
長さ(mm)80
内容量1個注文コード42263006品番BS-480E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)80ねじ長さ(mm)8二面幅(mm)7材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42263015
2019-12-17
用途: 電子基盤の固定

小さな電子基盤の固定に使いました。電気を通さない樹脂製が良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42943171
2019-06-03
用途: 機器内部の接点保護のプレート取付の為
有限会社 大電社電気・ガス・熱供給・水道業

細かく長さが別れてて色々選別しやすくなってるのが良かったです。
今後も使って行きたいと思っています。

対象商品 : 42262911
2017-09-06
用途: MB浮かすため
電気・ガス・熱供給・水道業

マザボー取り付けに現在は金属製が使われていてマザボー交換したら電源が入らなくなりBOXより浮かすとOK 基板を浮かすのに7MMのを買いました。ついでにオールジュラコンも買いました。こちらの方がだいぶ高いですが次の日来ました。満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする