曜日別特売
4×5.3×10 スペーサー(ステンレス) ノーブランド 42263663

4×5.3×10 スペーサー(ステンレス) ノーブランド 42263663
4×5.3×10 スペーサー(ステンレス) ノーブランド 42263663

スペーサー(ステンレス)

(82件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
長さ(mm)10
呼び径4
外径(Φmm)5.3
内容量1パック(4個)注文コード42263663品番4×5.3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
呼び径4長さ(mm)10寸法B(Φmm)5.3寸法A(Φmm)4.1材質SUS303外径(Φmm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 車パーツ取付

車内のマット上にパーツを取り付ける際、スペーサーをマットに埋め込み
間っとしたの鉄板との間に取り付けることによってトルクをかけて締め付け
ることが出来、緩むことが無くなりました。

2025-07-24
用途: 車の荷室にフックを付ける際のスペーサーとして
その他業種

本来であれば固定フックとなるものですが、Φ9mmの穴にこのスペーサーを通すことで、回転フックとして使える様になりました。
この肉厚の製品はあまり無いのでとても助かります。

対象商品 : 42264205
2025-08-31
用途: 純正品代用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が販売終了となってしまったので代用品として購入しました。

2025-04-19
用途: バイクの部品として

バイクメーカー純正パーツが廃番となったので、さがしていました。純正パーツはスチール製ですが、こちらはステンレス製なのでサビが出ないので助かります。

2025-02-03
用途: ストッパー位置調節用
農・林・水産業

かき餅切り機の厚さ調節用ストッパー位置の調節用に使用しています。
好みの厚さ調節用で『平ワッシャー ステンレス 袋入り』を購入しました。
ストッパー位置が固定でき均一に切れるようになりました。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

一般的には入手できないレアサイズがあるので助かります。

対象商品 : 42263776
2024-06-10
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイク整備するにあたり、純正の細かい部品が絶版となっていることが多く本品スペーサーのサイズが純正と合致して助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42264196
2023-08-10
用途: 機械装置の改善
製造業

鉄工所で作るより安く上がり、納期も早かったので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする