※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角スペーサーASU-H(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
10
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42267933
品番
ASU-310H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS304