BSE305N 六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品) 廣杉計器 42268204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード42268204品番BSE305N
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)アウトレット
¥599489
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)5ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする