曜日別特売
ASF-413E 六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器 42269762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
内容量1パック(2個)注文コード42269762品番ASF-413E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM4長さ(mm)13材質表面処理3価クロメートねじピッチ0.7二面幅(mm)7ねじ長さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42269814
2020-12-18
用途: 卓上工作機の部品
製造業

旋盤で追加工しましたが、精度が良いため手間が掛からず助かりました

対象商品 : 42269823
2018-05-03
用途: メンテナンス時
教育・研究機関

種類も豊富でいろいろな選択を取れて非常に助かりました。

対象商品 : 42269857
2018-10-30
用途: 40mmのスペーサーとして
教育・研究機関

単なるスペーサーなので、その意味での機能に問題は無いのですが、ねじ穴が貫通していないので使用する雄ネジ制限があること(ねじ穴の深さ等)を明記して欲しかったです。ネジを買い直すことになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする