曜日別特売
ASU-307 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器 42269875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじ径M3
長さ(mm)7
7
5
8
9
10
11
12
15
4
6
20
25
50
60
14
16
22
27
30
35
40
55
45
内容量1パック(2個)注文コード42269875品番ASU-307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)7ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42944641
2013-10-21
用途: 発電機
建設業・工事業

ボルトの切断面がきっちり水平がとれており、使い勝手も良かったです。
理想の長さのスペーサーが見つからなかったのですが、こちらで取り扱っていたこともあり今後も利用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする