廣杉計器
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
50
50
50
20
25
8
12
15
16
22
27
30
35
40
55
4
6
5
7
9
10
11
60
14
45
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42270094
品番
ASU-450
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥489
¥
399
バスケットに入れる
ねじ径
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
50
ねじ長さ(mm)
8
二面幅(mm)
7
材質
SUS303