曜日別特売
7610 7610 反射型ツヅキ AUTO-BI(山田辰) 42272973

 

7610 7610 反射型ツヅキ AUTO-BI(山田辰) 42272973
7610 7610 反射型ツヅキ AUTO-BI(山田辰) 42272973

7610 反射型ツヅキ

(6件のレビュー)
取扱い終了名入れ可裾上げ可
内容量1着注文コード42272973品番7610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200

帯電防止織物使用
特に反射テープ部には光の反射率の高いオープンタイプの反射素材「ユニチカスパークライト」を採用しました。一般的に封入レンズ型より約3~5倍の高い反射性能を有します。
夜間の作業に効果的に発揮します。#7610は安全面においてもグレードアップした反射タイプのユニフォームです。
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
袖口は大型マジックテープの採用で、自由にサイズを調節できます。
左胸ポケットにはペンなどの収納に便利なミニポケットと携帯電話用ポケットをご用意。

仕様
袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ
フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)
腰帯脇ゴム仕様
反射テープ/ユニチカ・スパークライト使用
ペン差し/左袖、左胸
パンツ部/1タック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途工事現場や飛行場整備スタッフなど夜間作業の現場に最適です。イエローサイズ3L種別長袖つなぎ質量(kg)約0.85(LLサイズ計測)規格EN471厚さ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)102肩幅(cm)52袖丈(cm)62質量(g/m2)256バスト(cm)126適応身長(cm)177~182生地ポリエステルツイル色番YE名入れ可(腕のみ)裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備
注意
※洗濯時には漂白剤のご使用はお避け下さい。
※反射テープはシワが入るとシワが取れにくくなるので、無理にしぼったりしないで下さい。
※名入れは腕のみの対応となります。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24916508
2020-02-22
用途: 自動車ロードサービス作業時
高橋商会

けっこう太っている私です。モノタロウの長袖つなぎ作業服では皆さんのレビュー通りで3Lが必要ですがこの作業服ではLLで丁度でした!かなり高い反射付き作業服揃いの中でもまぁ安くもないけどw かなりいい品でした!イエローのを買ってみましたがよく目立って定番のオレンジよりいいと思いました。

対象商品 : 42273025
2016-05-23
用途: 夜間、及び高速道本線上の作業に着用
ハイパーレッカー24大分佐伯店

色も反射材も他車に対して存在のアピールに良い。
あとは、反射材の耐久性(洗濯等)

対象商品 : 42273025
2016-05-06
用途: レッカー作業
株式会社ピットインロードサービス

少しゴアゴア感はありますが、使用には問題ありません。
もう少し価格が安くなれば、購入しよいです。

対象商品 : 42273016
2016-06-26
用途: ロードサービス作業
ハイパーレッカー24大分佐伯店

今の時期は、ちょっと暑いです。

対象商品 : 42273043
2016-01-30
用途: 夜間路上で作業で安全性のため     前回4Lは大きすぎたので今回3Lを注文します
レッカー内田自動車・二輪車・自転車関連業

狭い範囲で体を動かすことの多い作業なので交通両の多い環境に試験的に使用
好評であれば再注文も考えています

対象商品 : 42273016
2016-05-09
用途: ロードサービス

GOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする