KIJIMA(キジマ)
ゼッケンプレート
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
42274705
品番
305-229B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
【形状】楕円
【色】ホワイト
【サイズ】230×283mm
寸法(mm)
250×300
色
ブラック
タイプ
角