「BIKE GLASS」SUZUKI車 5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ対応 保護ガラスフィルム
SUZUKI車 5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ対応の高硬度10H表面強化ガラス/砂塵や皮脂の汚れが付きにくい&拭き取りやすい防汚加工/高い透明度/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
- 適合車種
- ・Vストローム1050(2023~)
・Vストローム1050DE(2023~)
・Vストローム800(2023~)
・Vストローム800DE(2023~)
・GSX-8S (2023~)
・GSX-8R(2024~)
・GSX-S1000(2025~)
・GSX-8T (2026~)
・GSX-8TT (2026~)
※2026年3月現在
- セット内容
- 強化ガラスフィルム(本体)×1 / アルコール洗浄布×1 / クリーニングクロス×1 / 取扱説明書×1
- 色
- 超透明
- 質量(g)
- 76
- 内容量
- 1個
注意
※ご購入前に※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保護することを保証するものではありません。
※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関して は、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。
※本製品はガラス製品です。製品を曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合がありますが、製品の性質上保証いたしかねます。
※端末に貼り付けたままガラスフィルムが割れてしまった場合は、端からゆっくりと剥がしてください。
※徹底した品質管理のもと生産しておりますが、万が一初期不良が確認された場合はご購入から一週間以内にご連絡を お願いします。
※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
商品説明動画
バイク用アクセサリー の新着商品
カテゴリ