KIJIMA(キジマ)
ゼッケンプレート
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
42274723
品番
305-2041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
【形状】楕円
【色】ホワイト
【サイズ】230×283mm
寸法(mm)
230×283
色
ホワイト
タイプ
楕円