M4×10 TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42275712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42275712
M4×10 TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42275712

TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(13個)注文コード42275712品番M4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

材質ステンレスねじの呼びM4頭部形状ナベ長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7穴の形状タンパープルーフ表面処理ブラック寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)(最小)1.20寸法k(mm)2.6ドライブサイズT20寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする