LOCTITE 耐磨耗剤 Nordbak WCF 即硬化グレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1キット(2.7kg)注文コード42275738品番96373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,400

従来のエポキシ系接着剤の硬化速度の半分以下で硬化するエポキシ接着剤で、激しい摺動磨耗から、生産設備を再生、補修及び保護します。Nordbak WCの硬化速度を速くした製品でセラミックス粒子を添加した2液混合型エポキシ系接着剤です。-29℃~+107℃の乾燥した雰囲気下で、シュータ、ポンプ、遠心分離器、その他生産設備のかじりや磨耗を補修し、保護します。
耐摩耗剤の即硬化であるこのエポキシは、摩耗した表面を速やかに補修し、設備をわずか3時間で使用再開できるようにします。コテ塗りができます。

用途反転装置、ポンプライナー・インペラー、シューター、ホッパー、サイクロン、セパレーターボディ、ファンブレード、ハウジング、洗浄装置硬化時間(時間)3仕様速硬化・107℃まで可使時間(分)10最高使用温度(℃)107塗布面積(m2)0.2圧縮強度(N/mm2)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比(主剤:硬化剤)重量/2:1毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする