LOCTITE 耐磨耗剤 Nordbak バッキング剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1キット(10kg)注文コード42275756品番44122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

硬化後の体積収縮が少なく、バッキング剤と支持体やライナーとの隙間を生じる事は有りません。又、エラストマー成分含有の為耐衝撃性に優れています。本製品は簡単でしかも安全に使用できます。
クラッシャーマシン、および研削ミルのバッキングプレートに対し、優れたバッキング効果を示す独自の無溶剤エポキシ樹脂システムです。

硬化時間(時間)8(25℃)仕様優れたバッキング効果を出すエポキシ樹脂可使時間(分/25℃)10圧縮強度(N/mm2)106.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比(主剤:硬化剤)=4:1毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする