M3×16 ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42275807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(8個)注文コード42275807品番M3×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状ボタン長さ(mm)16ねじピッチ(mm)0.5表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42275895
2023-01-30
用途: 盗難防止用のボルトとして購入
金融・保険業

精度も良く、またステンレス製なので丈夫で安心です。
某メーカー品ではレンチ付きで1000円程しますので助かります。

対象商品 : 41747553
2018-06-29
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどでは入手困難な商品です。適当な小分けして安価に販売していただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする