曜日別特売
M6×10 (+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42276823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 (+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42276823
M6×10 (+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42276823

(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(5個)注文コード42276823品番M6×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状トラス寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42276814
2019-02-25
用途: バイクの整備
その他業種

純正品でも良かったが長すぎると感じた為、短いものを使用、純正品と同じように使えて作業も行いやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする