※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
10
12
20
35
8
15
16
25
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42277173
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29