M6×10 (+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42277216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 (+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42277216
M6×10 (+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42277216

(+)トラス小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(5個)注文コード42277216品番M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)10材質黄銅十字穴番号2表面処理クローム頭部形状トラス寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする