M4×10 (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277532

M4×10 (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277532
M4×10 (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277532

(+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)注文コード42277532品番M4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-11
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

なかなかこのサイズ・素材・色を入手するのが難しいので、即日発送してもらえると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする