※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
16
20
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42277776
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
アロック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45