M4×25 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277952

M4×25 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277952
M4×25 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂 42277952

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(17個)注文コード42277952品番M4×25
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)アウトレット
¥539439
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)25寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42277952
2013-11-10
用途: 二輪車整備

ネジの品質自体に問題はありません。
商品表記から、他のステンレスブラック品同様の、ねじ山までの全体的な黒の色相と判断し購入しましたが、頭の部分だけ塗装された商品でした。
通販は写真と商品説明(情報)だけで判断する場合がほとんどです。
特に御社オリジナルブランドものですので、今後は正確で漏れのない商品説明を期待しています。
(ねじ頭だけ塗装されたものは、商品説明にその旨記載して頂けると助かります。)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像は修正するように致します。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4050:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする