曜日別特売
M4×8 (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42277986

M4×8 (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42277986
M4×8 (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42277986

(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)注文コード42277986品番M4×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42277986
2023-10-08
用途: 目隠しフェンスの補修に使用しました。
その他業種

このサイズでブラックの小ねじがホームセンターで売っていなくて困っていました。安価で購入でき満足しています。

対象商品 : 42277986
2017-09-27
用途: 自動車のレストア時の部品交換
教育・研究機関

自動車のレストアの時に必要になった部品ですが、正規品だと税込みで1本200円近くします。なのでこの価格の安さに感動しています。この大阪魂ブランドがあって本当に助かりました。品質も材質、色ともにとても良く満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする