LOCTITE 柔軟ウレタン剤Fixmasterフレックス80パテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(454g)注文コード42278163品番97423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

コテ塗り用の二液ウレタン補修剤で、重要な設備の再生、保護として使用できます。硬化時の収縮は無く、硬化後の樹脂は柔軟性に富み、衝撃、摩耗、腐食から守ります。又、油、グリース、水の影響を受けません。

用途ゴム製品やライニングの再生、補修用に適します。仕様充填・成形用の素林応急補修伸び(%)350可使時間(分)10最高使用温度(℃)82塗布面積(m2)604硬化時間(時間)8危険等級引張強度(N/mm2)10.4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比(主剤:硬化剤)体積/2.5:1、重量/2.6:1硬度(ショア A)87毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする