M3×15 (+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42279036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 (+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42279036
M3×15 (+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42279036

(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(25個)注文コード42279036品番M3×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)15材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状バインド寸法K(mm)1.3寸法f(mm)0.6寸法m(mm)3.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)6.3十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41690135
2024-03-12
用途: 輸入乗用車のウインカーレンズをとめるネジに使用
運輸・通信業

他のネジが黒だったので色合わせの為のに購入したが、全く問題無く使えた。
必要数より入り数が多く余ったが、純正品を買うとさらに高価だと思うので特に不満は無い。

対象商品 : 41690153
2023-01-26
用途: 製品の部品として
都築工芸

仕上げも良く、問題なく使える。
少ない数が必要な時にいろいろ長さ違いで買えるので有難いです。

対象商品 : 41690101
2022-04-02
用途: 車のメンテナンス
製造業

毎回購入して居ります、価格及び質も問題ないと思います。

対象商品 : 41690022
2021-07-12
用途: オーディオスピーカーを止めるため
サービス業

スピーカーをエンクロージャーに固定するために購入。何の問題も無し。良くも悪くもない。コスパ良し。

対象商品 : 41690031
2021-05-27
用途: ゴム足用止めネジ

ステンレス製で高品質、値段も手ごろで何度か購入している。

対象商品 : 41690117
2020-08-14
用途: 車のテールランプカバーの固定

一般店ではなかなかブラック被膜のものは置いていないので助かりました。品質も良いと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 41690083
2020-01-30
用途: アルミ製雨戸枠(板厚約2mm)にセンサーライトを取付け
電気・ガス・熱供給・水道業

板厚約2mmのアルミ製戸袋にタップでネジを切り、このM4ビス2本で約200gのセンサーライトを取り付けましたが問題無くちゃんと固定されています。
雨戸/センサーライトと同色の黒なので見た目も良いです。センサーライトに付属していた4mmの木ネジよりはスムーズに締められるし安定感もありますね。
今まで小物の取付けは木ネジが主体でしたが、母材が金属ならタップでネジを切りメートルネジで取り付ければ仕上がりがキレイで完成度も高まります。

1が参考にしています
対象商品 : 41690153
2020-05-01
用途: Kawasaki W650のフェンダーを黒に塗装した。ネジだけメッキだと変なのでネジも黒に交換した。
運輸・通信業

2004年式、Kawasaki W650がハーレーに負けないバイクに変身した。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする