曜日別特売
M2.5×5 (+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42279264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×5 (+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42279264
M2.5×5 (+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42279264

(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(50個)注文コード42279264品番M2.5×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)5材質黄銅十字穴番号1表面処理ニッケル頭部形状バインド寸法K(mm)1寸法f(mm)0.5寸法m(mm)2.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.3十字穴深さ(mm)(最大)1.32/(最小)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41685567
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41685393
2022-03-27
用途: 電気機械
メカノクラフトサービス業

メッキの色合いが黄色がかっており、光沢が無く、梨地のようです。他のねじとの違いが目立ってしまいます。

対象商品 : 42279352
2021-02-09
用途: 呼び径が合わない
その他業種

廃盤品の古いバイクハンドル集合スイッチの中に使われているネジが固着で頭を破壊し分解、呼び径が3.5mmだった為、見つけたこの商品を注文、しかし商品ページに呼び径3.5と書かれていたしパッケージにも3.5x5の表示が有るものの入らず、ノギスで測ると4mmあった。M4サイズのネジの様子。残念ながら修理は完了せず。

対象商品 : 41685384
2019-02-02
用途: 錆びたネジの交換

古い機器のネジがずいぶん錆びていて交換依頼がありました。普通のナベネジでは無かったので種類が不明でしたが、写真入りで商品紹介されていたので短時間で品種特定できました。サイズもピッタリのものがすぐに入手でき、担当者さんはネジを変えただけで新品のように見えるとご満足でした。

対象商品 : 41685454
2016-10-23
用途: 古いねじ交換
金融・保険業

注文道理の商品で,問題なく使用できました。
また、納品も早く包装もきれいでした。

対象商品 : 41685463
2017-12-05
用途: 機器の製作
教育・研究機関

非鉄金属で,M3の首下の長いものがなかなか見つからず,これを見つけました.サイズが多数あり,助かります.

対象商品 : 41685393
2015-01-17
用途: 配線、電気機器補修

長めのを買っておいて、必要に応じて切って使ってます。
黄銅ニッケルメッキは切りやすく、錆びないので 小ねじの王道に尽きる
ニッケルメッキなのに、画像は何故か黄色っぽいですが、実物は白銀です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする