※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)バインド小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
8
12
5
10
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42279641
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
5
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
10.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.29/(最小)1.20